デジタルトルクアダプター

デジタルトルクアダプター - SK11

購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。
お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。
幅広いトルク測定範囲に対応しており、10N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。
目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。
測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。
液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。

用途
ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)
仕様
オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件
測定範囲
10~200N・m(最小目盛0.1N・m)
差込角(mm)
12.7
電源
単4乾電池2本
測定精度
右ネジ±3%,左ネジ±4%(40N・m未満は±6%)
測定方向
右・左両方向測定可能
測定モード
ピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03560266SDP4-200 EC
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする