デジタルトルクアダプター
購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。
お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。
幅広いトルク測定範囲に対応しており、6.8N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。
目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。
測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。
液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。
- 用途
- ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
- 付属品
- 検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)
- 仕様
- オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件
- 測定範囲
- 6.8~135N・m(最小目盛0.1N・m)
- 差込角(mm)
- 9.5
- 電源
- 単4乾電池2本
- 測定精度
- 右ネジ±3%,左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)
- 測定方向
- 右・左両方向測定可能
- 測定モード
- ピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
- 内容量
- 1個
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ



















