曜日別特売
424979 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業) 03563346

 

424979 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業) 03563346
424979 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業) 03563346
424979 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業) 03563346
424979 電動ツバ出し工具 RT20S2 REX(レッキス工業) 03563346

電動ツバ出し工具 RT20S2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03563346
品番
424979
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥90,090
販売価格(税別)
¥81,900

ツバ出し加工が約5秒で可能です。
軽量コンパクト設計です。
リチウムイオン電池を搭載しています。

用途
水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。
付属品
クランプ:2個、1時間充電器:1個、クランプライナー:1/2、3/4用:各1組、フレキシブル管カッター20:1個
トラスコ品番
539-0633
構造
リチウムイオンバッテリー式
本体寸法(mm)
131×66×264
定格電圧 DC V
10.8
回転数
コーン回転数(min[[の-1乗]]):280
バッテリー容量(Ah)
2.5Ah
充電池タイプ
リチウムイオン
蓄電池タイプ
蓄電池10.8V充放電回数:約500回
適合管内外径inch(mm)
16.8・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする