曜日別特売
7224149342 DJI Mic Mini 2S トランスミッター DJI 03573557

7224149342 DJI Mic Mini 2S トランスミッター DJI 03573557
7224149342 DJI Mic Mini 2S トランスミッター DJI 03573557

DJI Mic Mini 2S トランスミッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573557
品番
7224149342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,120
販売価格(税別)
¥9,200

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBm
セット内容
DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1
質量(g)
約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)
温度(℃)
充電温度範囲:5~45
バッテリー
Li-ion
充電時間
約70分
バッテリー電圧(V)
3.91
充電電圧(V)
最大5
動作温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
124 mAh
動作周波数(GHz)
2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz
転送速度(MB/sec)
最大約34
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
28.58×28.04×13.52
無線
GFSK 1 Mbpsと2 Mbps
Bluetooth
Bluetooth 6.0
稼働時間(時間)
約11
モデル
DMMT03
バッテリー容量(Wh)
0.484
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする