曜日別特売
7224149403 DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX) DJI 03573582

7224149403 DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX) DJI 03573582
7224149403 DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX) DJI 03573582

DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573582
品番
7224149403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
¥13,000

DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。
32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。
洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。

用途
Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク
仕様
伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm
セット内容
DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1
質量(g)
【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)
温度(℃)
充電温度範囲:【RX】5~45
バッテリー
【RX】Li-ion
充電時間
【RX】約70分
バッテリー電圧(V)
【RX】3.91
充電電圧(V)
【RX】最大5
動作温度(℃)
【RX】-10~45
バッテリー容量(mAh)
【RX】185 mAh
動作周波数(GHz)
【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz
転送速度(MB/sec)
【TX】最大約34
無線
【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 Mbps
Bluetooth
【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0
稼働時間(時間)
【RX】約10
バッテリー容量(Wh)
【RX】0.723
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする