パール金属
ストレージパルプボックス S
組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです
質量(g)
400
寸法
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×135
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573426
N-7259
表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
03573460
N-7260
表材:クラフト紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
クラフトナチュラル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
03573512
N-7258
表材:上質紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
03573521
N-7257
表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
グレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください