曜日別特売
N-7259 ストレージパルプボックス S パール金属 03573426

 

N-7259 ストレージパルプボックス S パール金属 03573426
N-7259 ストレージパルプボックス S パール金属 03573426
N-7259 ストレージパルプボックス S パール金属 03573426
N-7259 ストレージパルプボックス S パール金属 03573426

ストレージパルプボックス S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03573426品番N-7259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

組立が簡単で、どんなシーンでも使えるパルプ素材の収納ボックスです

材質
表材:コート紙+マットPPラミネート、芯材:再生板紙(チップボード)、裏材:上質紙、金具:スチール(メッキ塗装)
色
ホワイト
質量(g)
400
寸法
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする