パール金属
積み重ね桐ボックス 浅型
調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。
カラーボックスにピッタリサイズ。
持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。
無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。
材質
本体:桐
質量(g)
550
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03573469
N-7111
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください