パール金属
積み重ね桐ボックス 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03573469
品番
N-7111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。
カラーボックスにピッタリサイズ。
持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。
無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。
材質
本体:桐
質量(g)
550
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×120