X-LOCKコードレスディスクグラインダー
コード式800W相当のハイパワーを実現します。
軽量、細径グリップです。
再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。
キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。
ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
- 用途
- 各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
- セット内容
- 本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)
- 質量(kg)
- 1.7
- 取付方式
- X-LOCK
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 295×115×228
- 砥石径(Φmm)
- 125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ























