曜日別特売
GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278

 

GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278
GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278
GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278
GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278
GWX18V-8 X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576278

X-LOCKコードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576278
品番
GWX18V-8
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

コード式800W相当のハイパワーを実現します。
軽量、細径グリップです。
再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。
キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。
ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。

用途
各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
セット内容
本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)
質量(kg)
1.7
取付方式
X-LOCK
回転数(min-1[r.p.m])
11000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×115×228
砥石径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする