角利(角利産業)
プロクソン ミニルーター MM10 MDセット
内蔵バッテリー式でコードレス、ホビー・模型から精密研磨用途に対応
付属品
スパナ、USBケーブル(Type-A⇔Micro B)、マルチディスク各種セット(240/600/2000番)
仕様
【バッテリー】3.7V/2,600mAh(Li-ion)【回転数】9,000~15,000(min
-1
[r.p.m])(無段電子コントロール)
長さ(mm)
190
質量(g)
190
型番
26500-MD
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04882268
41880215
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください