曜日別特売
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269

 

GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269
GWX18V-11PS X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 03576269

X-LOCKコードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03576269
品番
GWX18V-11PS
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

便利で安全なX-LOCKシステムです。
安全機能を搭載し、コード式1100W相当のハイパワーを実現 。
パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。
ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。
キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。
再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。
ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。
防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。

用途
各種金属等への研磨・研削。タイル、コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
セット内容
本体、ケースL-BOXX136N
質量(kg)
1.9
取付方式
X-LOCK
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×118×325
砥石径(Φmm)
125
回転数(min-1[回/分])
3000~9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする