気密・防水アルミクロステープ(片面粘着タイプ)KZ-9 50X20
断熱材のつなぎ目の封止に
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプ
シワが入りにくく、作業時に手が汚れにくい
JIS規格<A6930>住宅用プラスチック系防湿フィルムに準拠した耐熱・耐久性試験に合格
- 用途
- 断熱材のつなぎ目の封止に
気密フィルムのつなぎ目の封止に
サッシまわりの防水シールに
目地の劣化による水漏れに
- 材質
- 基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
- 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
- 0.23×50×20
- 内容量
- 1箱(20巻)
テープ の新着商品
カテゴリ



























