日東電工(旧:Permacel)
全天テープ NO.6922-NL
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
低温接着性に優れます。
用途
透湿防水シートの接合に。
開口部の気密防水用。
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
9.4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02528631
6922NL75
1箱(12巻)
695-8332
75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531921
6922NL50
1箱(16巻)
695-8330
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02538266
6922NL100
1箱(8巻)
695-8331
100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください