マグエバー
サビないマグネット シリコン
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
形状
段穴
厚さ(mm)
9.7
サイズ
Φ45×Φ4.2×9.7
吸着力(N)
49.05
適合ねじ
M4
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(22個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578911
01145Rncs7503
¥
22,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください