マグエバー
サビないマグネット シリコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(22個)
注文コード
03578911
品番
01145Rncs7503
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
形状
段穴
厚さ(mm)
9.7
サイズ
Φ45×Φ4.2×9.7
吸着力(N)
49.05
適合ねじ
M4
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応