曜日別特売

サビないマグネット シリコン オスねじ付

サビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバーサビないマグネット シリコン オスねじ付 - マグエバー

高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。
吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。

用途
看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。
DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
色
黒
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03581187011NTC43R7589678.45M64321
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581991011NTC22R7565649.03M42212.5
¥6,500
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582420011NTC66R75968196.13M86623
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする