曜日別特売
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991

 

011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991
011NTC22R7565 サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー 03581991

サビないマグネット シリコン オスねじ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)6
外径(mm)22
吸着力(N)49.03
内容量1箱(10個)注文コード03581991品番011NTC22R7565
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。
吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。

用途
看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。
DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
49.03
適合ねじ
M4
外径(mm)
22
ねじ高さ(mm)
12.5
色
黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする