ハートフルジャパン
ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM カワラ用
ダイヤ厚さ1.4mmの超最適設計。
用途
三州瓦・石州瓦など硬質瓦の切断に。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.4
リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582070
501536
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください