曜日別特売
501536 ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM カワラ用 ハートフルジャパン 03582070

ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM カワラ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03582070
品番
501536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ダイヤ厚さ1.4mmの超最適設計。

用途
三州瓦・石州瓦など硬質瓦の切断に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.4
リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする