曜日別特売

ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用

ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用 - ハートフルジャパンダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用 - ハートフルジャパン

ダイヤ厚さ1.2mmの超最適設計。

用途
磁器タイル・陶器タイル・硬質タイル等の切断に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.2
リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580277501529
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする