曜日別特売
501529 ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用 ハートフルジャパン 03580277

501529 ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用 ハートフルジャパン 03580277
501529 ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用 ハートフルジャパン 03580277

ダイヤモンドカッターホイール 一撃PREMIUM タイル用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03580277
品番
501529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ダイヤ厚さ1.2mmの超最適設計。

用途
磁器タイル・陶器タイル・硬質タイル等の切断に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.2
リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
チップ高さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする