マグエバー
ネオジム磁石 丸型 10個/1袋
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
丸型
色
シルバー
外径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579909
1104000081921
8
6.96
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580006
1104000051433
5
5.39
¥
95
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581406
1104000041365
4
4.9
¥
93
¥
86
¥
95
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください