曜日別特売
1104000081921 ネオジム磁石 丸型 10個/1袋 マグエバー 03579909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1104000081921 ネオジム磁石 丸型 10個/1袋 マグエバー 03579909
1104000081921 ネオジム磁石 丸型 10個/1袋 マグエバー 03579909

ネオジム磁石 丸型 10個/1袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)8
吸着力(N)6.96
内容量1個注文コード03579909品番1104000081921
参考基準価格(税別)¥125販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
1袋10個入りです。下記質量欄は1個あたりのg数です

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
6.96
形状
丸型
色
シルバー
外径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする