マグエバー
ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
丸型
厚さ(mm)
1
色
シルバー
吸着力(N)
4.9
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.18
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579936
1108000013697
¥
85
¥
74
¥
81
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください