※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグエバー
ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03579936
品番
1108000013697
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
丸型
厚さ(mm)
1
色
シルバー
吸着力(N)
4.9
外径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.18