曜日別特売

ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工

ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 - マグエバーネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 - マグエバー

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※こちらは金メッキ加工の磁石です。同サイズのニッケルメッキ加工とお間違いないようご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358097711080000116311.56.1780.2
¥160
¥149
¥164(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581641110250004145641.962.50.37
¥140
¥129
¥142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする