曜日別特売
1108000011631 ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 マグエバー 03580977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1108000011631 ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 マグエバー 03580977
1108000011631 ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 マグエバー 03580977

ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)1.5
吸着力(N)6.17
内容量1個注文コード03580977品番1108000011631
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)
1.5
吸着力(N)
6.17
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.2
形状
丸型
色
ゴールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらは金メッキ加工の磁石です。同サイズのニッケルメッキ加工とお間違いないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする