※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
1本
1箱(20本)
1箱(10本)
対辺(mm)
6
14
2.5
6
4
5
10
3
8
19
対辺寸法(mm)
6
14
2.5
6
4
5
10
3
8
19
全長(mm)
180
280
110
180
142
160
224
126
200
360
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
03580128
品番
014-6MM
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6609
全長(mm)
180
対辺(mm)
6
対辺寸法(mm)
6
首下長(mm)
32
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)