VINE 18Vバッテリーコンプレッサー
超軽量・コンパクト設計の持ち運びが可能なバッテリーコンプレッサー!
VINE18Vバッテリーを使用できます。
バッテリーは1個でおよそ15分、2個接続で連続30分空気充填稼働できます。
アウトドアやキャンプでも便利です。
バッテリー2個と充電器付き。
- 仕様
- 稼働圧力幅:6~8bar 最大出圧力:8bar オイル:オイルフリー
- 寸法(mm)
- 385×375×365mm
- 質量(kg)
- 15.4
- 電圧
- DC18V
- タンク容量(L)
- 6
- 吐出量
- 50L/分@6bar
- 使用時間(分)
- 約15分/1バッテリー 最大30分/2バッテリー
- 最大圧力(bar)
- タンク:8
- 回転数(回/分)
- 1600rpm/分
- 騒音レベル(dB)
- 60
- 内容量
- 1台
関連資料:(2.38MB)
コンプレッサー の新着商品
カテゴリ































