曜日別特売
- ソフトバスブーツ オカザキ 03583820

- ソフトバスブーツ オカザキ 03583820
- ソフトバスブーツ オカザキ 03583820

ソフトバスブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03583820
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

すべりにくく、やさしい履き心地 軽くてやわらか。すべりにくい素材。フック穴付。掛けても、立て掛けても干せます。

用途
ソフトブーツ バス
材質
EVA樹脂・熱可塑性エラストマー
色
アイボリー
サイズ(cm)
24~26
耐熱温度(℃)
50
耐冷温度(℃)
-20
注意
※材質の特性上、ニオイがしますが品質に問題はございません。
※40度以上のお湯の使用は、火傷の恐れがありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする