油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
4-7255-04
注文コード
03583156
品番
VDO22-1536
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥290,900販売価格(税込)¥316,790
販売価格(税別)
¥287,991

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。

セット内容
真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ15×Φ36)
ホース径(Φmm)
真空ホース:15×36
アズワン品番
4-7255-04
付属品
KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
質量(kg)
真空ポンプ:15.5
品番
真空ポンプ:VDO22
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
370
排気速度(L/min)
132
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
52以下
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)
オイル量(L)
0.6~1
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする