油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 150/180L/min ANDD150シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
4-7257-04
注文コード
03583278
品番
ANDD150-1536
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥306,100販売価格(税込)¥333,343
販売価格(税別)
¥303,039

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。

セット内容
真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ15×Φ36)
ホース径(Φmm)
真空ホース:15×36
アズワン品番
4-7257-04
付属品
KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
質量(kg)
真空ポンプ:約15
品番
真空ポンプ:ANDD150
タイプ
二段式
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
150/180(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1
電源コード(m)
1.5
騒音値(dB)
55以下
使用周囲温度(℃)
5~40
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:414×152×235mm
オイル量(L)
0.75
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする