大塚刷毛製造
砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
用途
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
寸法(mm)
大径90×小径57×厚さ39
色
水色
質量(g)
約26
種類
細目/替筒
主要材質
ポリウレタンフォーム
適合ハンドル
砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597750
KG-S
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください