曜日別特売
KG-S 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目 大塚刷毛製造 03597750

KG-S 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目 大塚刷毛製造 03597750
KG-S 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目 大塚刷毛製造 03597750
KG-S 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目 大塚刷毛製造 03597750

砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 細目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03597750
品番
KG-S
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

用途
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
寸法(mm)
大径90×小径57×厚さ39
色
水色
質量(g)
約26
種類
細目/替筒
主要材質
ポリウレタンフォーム
適合ハンドル
砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする