曜日別特売
REX300 ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] 03613448

REX300 ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] 03613448
REX300 ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] 03613448

ヘッドライトプロテクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03613448
品番
REX300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,934
販売価格(税別)
¥2,667

・硬化反応により形成したガラス被膜が長期間にわたり被塗物の劣化を防ぎます(約1年)
・作業性を重視した処方ですので取扱が容易です
・黄ばみ除去後のコーティング・保護に

用途
カーメンテナンスに
成分
IPA、シラン化合物、艶出し撥水剤
内容量(mL)
25
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする