雷神防水防寒ジャケット (RD9570発熱体セット&RD9641モバイルバッテリーセット2026)
【雷神防水防寒ジャケット+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31800 雷神防水防寒ジャケット
・防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
・体に密着し保温性も抜群。日本メーカーの電熱防寒服。
・頭部をしっかり覆って雨風を防ぎ、作業中の快適さをキープするヘルメット対応フードや、水の侵入を防いで貴重品をしっかり守る止水ファスナーポケットなど雨風への対策もバッチリ。
・裾口部分のアジャスターを絞ることで外気の侵入を防ぎ、暖気を逃さず、寒い日でも快適に活動。
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整。
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え。
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り
- 内容量
- 1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ






















![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923790-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926021-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923361-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923632-260902-02.jpg)
![シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924472-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925802-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02924079-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02923537-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922959-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922609-260902-02.jpg)
![シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03107732-260902-02.jpg)