G.G
長袖ブルゾン
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
106
111
116
121
126
133
着丈(cm)
選択してください
61
63
65
67
69
71
裄丈(cm)
選択してください
80
82.5
85
87.5
90
92.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03438010
0642-10
4L
133
71
92.5
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438168
0642-10
LL
121
67
87.5
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438186
0642-10
L
116
65
85
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438238
0642-10
M
111
63
82.5
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438247
0642-10
3L
126
69
90
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03438342
0642-10
S
106
61
80
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください