16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161

16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161
16PM1QJbmiuux 15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 AOpen(エイサー) 03682161

15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03682161
品番
16PM1QJbmiuux
参考基準価格(税別)¥13,627販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ウルトラスリムのポータブルデザイン、Type-C搭載のモバイルモニターです。ケーブル1本でパソコン、スマートフォンやタブレットと接続可能で、外出先でのビジネス用途に最適。170°の高視野角スクリーンで、どの角度からも鮮明な映像を表示可能なため、複数人で画面を確認するシーンにも活躍します。

質量(kg)
約0.7
色
表示色:1677万色、色再現性:NTSC45%、可視角度:水平170°垂直170°
消費電力(W)
最大13.3、通常9、オフモード0.3
電源
USB Type-C(15W、5V/3A)
サイズ(inch)
15.6
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×211×13
周波数
【入力】水平:54-68kHz(mini HDMI/USB Type-C)、垂直:48-60Hz(mini HDMI/USB Type-C)
機能
OverDrive、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレス
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080フルHD
応答速度
6ms(GTG)
入力端子
miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2
外観
スタンド(0-90°)、VESAマウント非対応
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B(DDC/CI対応)
スピーカー
1+1ステレオ(W)
色(本体)
ブラック
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする