23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】
空間に馴染むホワイトボディの超薄型23.8インチフルHD液晶モニターです。高視野角IPSパネルを採用、どの角度からも美しく鮮明な映像を表示。また高速な応答時間、高リフレッシュレートで映像はカクつきやチラつきのない滑らかで美しい映像を実現。長時間ユーザーを想定し、目の疲れを軽減し快適な映像を提供するVisionCare技術を搭載しています。
- 付属品
- HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、セットアップガイド、安全に関する注意、台座、支柱、保証書、修理依頼書
- 質量(kg)
- スタンド有:約2.6、スタンド無:約2.2
- 色
- 表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°
- 消費電力(W)
- 最大30、通常14、オフモード0.3
- 電源
- AC100-240V50/60Hz
- サイズ(inch)
- 23.8
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- スタンド有:538×425×204、スタンド無:538×320×50
- 機能
- VRB、MPRT、OverDrive、AMDFreeSonic、ブルーライト軽減、フリッカーレス
- コントラスト比
- 1500:1
- 解像度
- VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz
- 応答速度
- 1ms(TVR)
- 入力端子
- HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック
- 外観
- チルト:上25°下5°、VESAマウント:100×100mm、ケンジントンロック搭載
- プラグ、プレイ規格
- VESADDC2B(DDC/CI対応)
- スピーカー
- 2+2ステレオ(W)
- 色(本体)
- ホワイト
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥95,678¥86,980カテゴリ























