曜日別特売
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267

24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267
24SB3YP1wmix 23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】 AOpen(エイサー) 03682267

23.8インチフルHDスタンダードモニター【24SB3YP1wmix】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03682267
品番
24SB3YP1wmix
参考基準価格(税別)¥13,345販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

空間に馴染むホワイトボディの超薄型23.8インチフルHD液晶モニターです。高視野角IPSパネルを採用、どの角度からも美しく鮮明な映像を表示。また高速な応答時間、高リフレッシュレートで映像はカクつきやチラつきのない滑らかで美しい映像を実現。長時間ユーザーを想定し、目の疲れを軽減し快適な映像を提供するVisionCare技術を搭載しています。

付属品
HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、セットアップガイド、安全に関する注意、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)
スタンド有:約2.6、スタンド無:約2.2
色
表示色:1677万色、色再現性:sRGB 99%、可視角度:水平178°垂直178°
消費電力(W)
最大30、通常14、オフモード0.3
電源
AC100-240V50/60Hz
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド有:538×425×204、スタンド無:538×320×50
機能
VRB、MPRT、OverDrive、AMDFreeSonic、ブルーライト軽減、フリッカーレス
コントラスト比
1500:1
解像度
VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz
応答速度
1ms(TVR)
入力端子
HDMI1.4×1、ミニD-Sub15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック
外観
チルト:上25°下5°、VESAマウント:100×100mm、ケンジントンロック搭載
プラグ、プレイ規格
VESADDC2B(DDC/CI対応)
スピーカー
2+2ステレオ(W)
色(本体)
ホワイト
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする