曜日別特売

USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03702951
品番
BSKBU110BKZ
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

(1)有線接続のスタンダードキーボード (2)耐久性に優れたレーザー刻印 (3)デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用 (4)角度調整スタンド装備 (5)持ち運びに便利な軽量設計

仕様
●キースイッチ:メンブレン●キーピッチ:19mm●ケーブル長:約1.5m●分類サイズ:フルキーボード●同梱品:(特になし)●接続タイプ:有線接続スタンダードキーボード●本体サイズ(D):155mm●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):440mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為
本体質量(g)
407
対応OS
Windows10以降,Chrome OS
対応機種
USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
インターフェース
USB Type-A
キー数
109
キー配列
日本語配列(JIS準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする