曜日別特売

平型ヒューズ電源取り出しコード

平型ヒューズ電源取り出しコード - マリンテック平型ヒューズ電源取り出しコード - マリンテック平型ヒューズ電源取り出しコード - マリンテック

車両のヒューズボックスから簡単に電源を取り出し
20Aヒューズを差し替えて使用!5A回路を追加可能(5Aの電源が取れる)
ドライブレコーダーやUSB電源などの車載アクセサリーへの給電に最適
ギボシ端子付きで、車載機器の配線へ接続しやすい設計
配線を大きく加工せずに、車載アクセサリー用電源を増設できる
16AWGケーブル採用

用途
車載アクセサリー用電源の取り出し
出力
回路:5A
取付け方法
車両ヒューズボックスへ装着
ケーブル
16AWG
接続端子
ギボシ端子
ヒューズ
(入力)20A
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625542FH-20A5A
¥300
¥299
¥329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする