SAE-SAE 極性反転アダプター

SAE-SAE 極性反転アダプター - SELECTED BY MARINTEC

SAEコネクタの極性を手軽に反転!
ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に
ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応
・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター
・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能
・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能
・最大30Aの電流に対応
・ニッケルメッキ純銅端子を採用
・工具不要で簡単接続

材質
純銅,ニッケルメッキ,プラスチック
全長(mm)
約47
タイプ
1個単品
電圧(V)
対応電圧:DC12 / DC24
コネクタ形状
SAE-SAE
最大電流(A)
30
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625402WE-DA-333
¥350
¥349
¥384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする