インパクトソケットセット

インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)インパクトソケットセット - SIGNET(シグネット)

インパクトレンチ用のソケットです。連続的な打撃や高トルクに耐えるため、肉厚で強靭な設計になっています。メッキの剥がれや飛散を防ぐため、マンガン被膜処理を施しています。カラーリングすることでサイズを識別がしやすくなっています。

セット内容
インパクトソケット (8・10・12・13・14・17・19 mm)
材質
クロムバナジウム鋼(50BV30)
寸法(mm)
8・10・12・13・14・17・19
色
(サイズカラー)イエロー
表面処理
黒色防錆処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(セットサイズ)27×45×200
質量(g/セット)
540
差込角(DR)
1/2
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613503123193
¥4,500
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする