ロング インパクトソケットセット
インパクトレンチ用のソケットです。連続的な打撃や高トルクに耐えるため、肉厚で強靭な設計になっています。メッキの剥がれや飛散を防ぐため、マンガン被膜処理を施しています。カラーリングすることでサイズを識別がしやすくなっています。
- セット内容
- ロングインパクトソケット (8・10・12・13・14・17・19 mm)
- 材質
- クロムバナジウム鋼(50BV30)
- 寸法(mm)
- 8・10・12・13・14・17・19
- 色
- (サイズカラー)イエロー
- 表面処理
- 黒色防錆処理
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (セットサイズ)30×87×215
- 質量(g/セット)
- 1110
- 差込角(DR)
- 1/2
- 内容量
- 1セット
ソケット の新着商品
カテゴリ





























