両頭ソケット

両頭ソケット - KLEIN TOOLS

1つのソケットに4つのメートルサイズが統合されており、作業の効率が向上します。
バネ式の機構を採用しており、ソケットを押し込むだけで手を使わずにサイズを切り替えられます。
熱処理された冷間鍛造鋼を使用しているため、高トルクの作業でも優れた耐久性を発揮します。
色分けリングにより、必要なサイズを素早く見分けることができます。
深穴設計により、長いネジ山や奥まった場所、狭い場所での作業に最適です。

用途
ネジ締め、ボルトの固定
材質
スチール
内容量
1本
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067882016512MQS6.5インチシャフト734-03361119 / 11 / 13 / 14
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
06788289651MQS3.5インチシャフト734-03431067・8・10・12
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする