非常用持出袋(反射テープ付)
暗闇でも安心!反射テープ付き難燃素材の非常用持出袋!
難燃素材を使用した便利な非常用持出袋です。暗い場所でも目立つ反射テープ付きで、夜間の避難や非常時にも安心して使える防災アイテムです。使いやすい巾着タイプで、紐の長さ調整が可能。名前・住所・電話番号欄もあるため管理も簡単です。家族分の備蓄や、緊急時の持ち出し用に便利な安全性と使い勝手を重視した持出袋です。
- セット内容
- 本体×2
- 材質
- 耐熱・耐火アルミ加工生地(ポリエステル)、PP
- 寸法(mm)
- 平置き時:約350×450
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※リュックのみの商品です。他の防災用品は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-02.jpg)
![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-04.jpg)
![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-06.jpg)
![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-08.jpg)
![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-10.jpg)
![注文コード:03777187 非常用持出袋(反射テープ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03777187-260904-12.jpg)















