車の緊急脱出7点セット(LL)
ポケットスノーブラシ:積もった雪の除去やウインドーの霜取りに。
伸びる・搭載ショベル:ワンタッチ伸縮式で組立・分解もOKです。
緊急脱出マット:タイヤの下に入れるだけです。
軽くて丈夫な水草を編み込んだ脱出マットです。
紳士軽半長靴:適応靴サイズ27cm
USB充電式懐中電灯:夜間の作業に便利です。
ランタンにもご使用できます。
ゴム作業手袋LLサイズ:作業性の良い防水手袋です。
収納手提げバッグ:車のツールの収納にもご使用できます。
- 用途
- 突然のスタック、立ち往生を防ぐ、もしもの備えに。
- トラスコ品番
- 634-8923
- セット内容
- ポケットスノーブラシ、伸びる・搭載ショベル、緊急脱出マット、紳士軽半長靴
- 内容量
- 1箱(5袋)
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ
























